Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 3233EP -suihkupää 4 tuuman halkaisija 3-toimintoinen 1.75 Gpm | AD8WXV 4NEF1

MOEN 3233EP Suihkupää 4 tuuman halkaisija 3-toiminto 1.75 Gpm

Varastossa
Tuote: AD8WXV Malli: 3233EPRistiviite: 4NEF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupää
ADA-yhteensopivaEi
Väri / viimeistelykromi
Yhteys1/2 "IPS
Kasvojen halkaisija4"
Virtausnopeus1.75 gpm
Letkun pituus0
Max. Virtaus1.75 gpm
Vaihtopatruuna0
Tyyppi3-toiminto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKasvojen halkaisijaVirtausnopeusMax. VirtausTyyppiHinta
MOEN 8349EP15 Kädessä pidettävä suihkupää Kromi | AA6UVH 15A829 8349EP151 / 2 "3 5 / 16 "1.5 gpm1.5 gpmkannettavat€86.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 3233EP Suihkupää 4 tuuman halkaisija 3-toiminto 1.75 Gpm
€129.57 / yksikkö