Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 8349EP15 Kädessä pidettävä suihkupää Kromi | AA6UVH 15A829

MOEN 8349EP15 Kädessä pidettävä suihkupää Kromi

Varastossa
Tuote: AA6UVH Malli: 8349EP15Ristiviite: 15A829

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupää
Väri / viimeistelykromi
Yhteys1 / 2 "
Syvyys9-1 / 2 "
Kasvojen halkaisija3 5 / 16 "
Virtausnopeus1.5 gpm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusWaterSense-hyväksytty
Käsittele viimeistelykromi
Korkeus3"
MateriaaliMuovi
Max. Virtaus1.5 gpm
Tyyppikannettavat
Venttiilin suunnitteluIPS
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKasvojen halkaisijaVirtausnopeusMax. VirtausTyyppiHinta
MOEN 3233EP -suihkupää 4 tuuman halkaisija 3-toimintoinen 1.75 Gpm | AD8WXV 4NEF1 3233EP1/2 "IPS4"1.75 gpm1.75 gpm3-toiminto€129.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 8349EP15 Kädessä pidettävä suihkupää Kromi
€86.57 / yksikkö