Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 16090 Escutcheon Chateau -suihkut | AA2KRE 10N708

MOEN 16090 Escutcheon Chateau Tub suihkut

Varastossa
Tuote: AA2KRE Malli: 16090Ristiviite: 10N708

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävaakunakilpi
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliValettu metalli
Koko1 / 2 "x 7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MOEN 221 Escutcheon-kylpysuihkut AA2KRD 10N707 2213 / 4 "x 7"€72.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 16090 Escutcheon Chateau Tub suihkut
€44.98 / yksikkö