Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 14838 WC 2h siipikahva kylmä | AB3FZA 1RYH9

MOEN 14838 WC 2h siipikahva kylmä

Varastossa
Tuote: AB3FZA Malli: 14838Ristiviite: 1RYH9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmän siipikahva
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4NEJ5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481903000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaeräHinta
MOEN 14834 WC 2h siipikahva kuuma | AB3FYZ 1RYH8 148344ZF86 ja 4ZF91Kuuma siipikahva€85.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 14838 WC 2h siipikahva kylmä
€80.12 / yksikkö