Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ML KISHIGO T517-L-XL Näkyvä liivi, luokka 2 L / Xl Oranssi | AC8BAW 39H883

ML KISHIGO T517-L-XL Näkyvyysliivi luokka 2 L/ Xl Oranssi

Varastossa
Tuote: AC8BAW Malli: T517-L-XLRistiviite: 39H883

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
ANSI-luokka2
ATPV-luokitusluokittelematon
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriOranssi
Sopii rinnan kokoon44 "- 48"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus27 "
MateriaaliPolyesteri-verkko
Taskut1
Taskut (sisällä)0
Taskut (ulkopuolella)1
taskut1 henkilötasku
KokoL / XL
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoRaita väriHinta
ML KISHIGO T517-SM Näkyvä liivi, luokka 2 S / m Oranssi | AC8BAV 39H882 T517-SM36 "- 42"27 "S / MHopea€23.78
ML KISHIGO T517-2X-3X Hyvän näkyvyyden liivi, luokka 2 2xl / 3xl oranssi | AC8BAX 39H884 T517-2X-3X50 "- 54"28.5 "2XL / 3XLOranssinpunainen€23.78
ML KISHIGO T517-4X-5X Hyvän näkyvyyden liivi, luokka 2 4xl / 5xl oranssi | AC8BAY 39H885 T517-4X-5X56 "- 62"29.5 "4XL / 5XLHopea€23.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO T517-L-XL Näkyvyysliivi luokka 2 L/ Xl Oranssi
€23.78 / yksikkö