Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ML KISHIGO RW100-L-XL sadepuku luokka 3 Lime L / Xl | AF4ZXE 9TE56

ML KISHIGO RW100-L-XL Sadepuku luokka 3 Lime L/ Xl

Varastossa
Tuote: AF4ZXE Malli: RW100-L-XLRistiviite: 9TE56

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-osainen sadepuku, jossa huppu
ANSI-luokka3
SulkemistyyppiVetoketju
VäriLime
SukupuoliMiesten
Ulkotaskujen määrä3
Sauman tyyliLämpö suljettu
KokoL / XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi3926209050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ML KISHIGO RW100-SM ​​Rainsuit Class 3 Lime/black Sm/med | AF3ZJE 8H369 RW100-SMS / M€203.83
ML KISHIGO RW100-2X-3X Sadepuku luokka 3 Lime / musta 2xl / 3xl | AF3ZJF 8H370 RW100-2X-3X2XL / 3XL€208.33
ML KISHIGO RW100-4X / 5X Sadepuku luokka 3 Lime 4xl / 5xl | AF4FLN 8UUM3 RW100-4X / 5X4XL / 5XL€208.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO RW100-L-XL Sadepuku luokka 3 Lime L/ Xl
€208.33 / yksikkö