Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ML KISHIGO RW100-SM ​​Rainsuit Class 3 Lime/black Sm/med | AF3ZJE 8H369

ML KISHIGO RW100-SM ​​Sadepuku luokka 3 Lime/musta Sm/med

Varastossa
Tuote: AF3ZJE Malli: RW100-SMRistiviite: 8H369

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€220.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-osainen sadepuku, jossa huppu
ANSI-luokka3
SulkemistyyppiVetoketju
VäriLime
SukupuoliMiesten
Ulkotaskujen määrä3
Sauman tyyliLämpö suljettu
KokoS / M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)69.09
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi6210405020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ML KISHIGO RW100-2X-3X Sadepuku luokka 3 Lime / musta 2xl / 3xl | AF3ZJF 8H370 RW100-2X-3X2XL / 3XL€220.92
ML KISHIGO RW100-4X / 5X Sadepuku luokka 3 Lime 4xl / 5xl | AF4FLN 8UUM3 RW100-4X / 5X4XL / 5XL€220.92
ML KISHIGO RW100-L-XL sadepuku luokka 3 Lime L / Xl | AF4ZXE 9TE56 RW100-L-XLL / XL€220.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO RW100-SM ​​Sadepuku luokka 3 Lime/musta Sm/med
€220.92 / yksikkö