Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ML KISHIGO 1083-6X korkean näkyvyyden liivi, luokka 2 6 Xl Lime | AF4VWE 9M129

ML KISHIGO 1083-6X Näkyvyysliivi luokka 2 6 Xl Lime

Varastossa
Tuote: AF4VWE Malli: 1083-6XRistiviite: 9M129

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
ANSI-luokka2
ATPV-luokitusluokittelematon
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriLime
Sopii rinnan kokoon68 "- 70"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus26 "
MateriaaliPolyesteri-verkko
Taskut0
Taskut (sisällä)2
Taskut (ulkopuolella)2
taskut4
Koko6XL
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta
ML KISHIGO 1083-3X Näkyvyysliivi luokka 2 3xl Lime | AF3YWY 8FZ51 1083-3X56 "- 58"26 "3XL€16.12
ML KISHIGO 1083-4X korkean näkyvyyden liivi, luokka 2 4xl kalkki | AF3YWZ 8FZ52 1083-4X60 "- 62"26 "4XL€16.18
ML KISHIGO 1083-2X Näkyvyysliivi luokka 2 2xl Lime | AF4CPL 8PWD3 1083-2X52 "- 54"28 "2XL€16.10
ML KISHIGO 1083-M Näkyvyysliivi luokka 2 M Lime | AF4GMJ 8VZT4 1083-M40 "- 42"29 "M€16.10
ML KISHIGO 1083-XL korkean näkyvyyden liivi, luokka 2 Xl Lime | AF4HZH 8XL59 1083-XL48-50 "29 "XL€16.10
ML KISHIGO 1083-5X Näkyvyysliivi luokka 2 5xl Lime | AF4PKA 9EH07 1083-5X64 "- 66"21 "5XL€16.10
ML KISHIGO 1083-L korkean näkyvyyden liivi, luokka 2 L kalkki AF4ZYP 9TM70 1083-L44 "- 46"29 "L€16.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO 1083-6X Näkyvyysliivi luokka 2 6 Xl Lime
€59.72 / yksikkö