Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ML KISHIGO 1055-L Näkyvyysliivi luokka 2 L Oranssi | AF3YYJ 8FZZ3

ML KISHIGO 1055-L Näkyvyysliivi luokka 2 L oranssi

Varastossa
Tuote: AF3YYJ Malli: 1055-LRistiviite: 8FZZ3
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
€21.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
ANSI-luokka2
ATPV-luokitusluokittelematon
SulkemistyyppiVetoketju
VäriOranssi
Sopii rinnan kokoon44 "- 46"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus24 "
MateriaaliPolyesteri-verkko
Taskut0
Taskut (sisällä)1
Taskut (ulkopuolella)1
taskut2
KokoL
Raita väriKalkki / hopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta
ML KISHIGO 1055-2X Näkyvyysliivi luokka 2 2xl Oranssi | AF3YYY 8G281 1055-2X52 "- 54"28 "2XL€21.96
ML KISHIGO 1055-3X korkean näkyvyyden liivi, luokka 2 3xl oranssi | AF3YYZ 8G282 1055-3X56 "- 58"26 "3XL€21.96
ML KISHIGO 1055-M Näkyvyysliivi luokka 2 M Oranssi | AF4BLX 8NNV8 1055-M40 "- 42"24 "M€21.96
ML KISHIGO 1055-4X Näkyvyysliivi luokka 2 4xl Oranssi | AF4BLY 8NNV9 1055-4X60 "- 62"30 "4XL€21.96
ML KISHIGO 1055-XL Näkyvyysliivi luokka 2 Xl Oranssi | AF4EUP 8U682 1055-XL48-50 "29 "XL€21.96
ML KISHIGO 1055-5X korkean näkyvyyden liivi, luokka 2 5xl oranssi | AF4FTQ 8V320 1055-5X64 "- 66"27 "5XL€21.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO 1055-L Näkyvyysliivi luokka 2 L oranssi
€21.96 / yksikkö