Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U55915.043.0001 Hex Locknut 316 Stainless Steel 7/16-14, 25PK | AB8UVR 29DU42

APPROVED VENDOR U55915.043.0001 kuusiokolomutteri 316 ruostumaton teräs 7/16-14, 25PK

Varastossa
Tuote: AB8UVR Malli: U55915.043.0001Ristiviite: 29DU42 / 42KW25
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
€115.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VerrattavissaA4 ruostumaton teräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Korkeus0.463 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKartiomainen ylälukko
Leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55915.043.0001 kuusiokolomutteri 316 ruostumaton teräs 7/16-14, 25PK
€115.50 /pakkaus