HUNTER 76046 kaupallinen kattotuuletin, 72 tuuman terän halkaisija, 8 nopeutta, 11, 267 cfm, 240 VAC, 21 jalkaa, 1 vaihe | CR4GHH 60KT64

HUNTER 76046 kaupallinen kattotuuletin, 72 tuuman terän halkaisija, 8 nopeutta, 11, 267 cfm, 240 VAC, 21 jalkaa, 1 vaihe

Varastossa
Tuote: CR4GHH Malli: 76046Ristiviite: 60KT64

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,449.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupallinen kattotuuletin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUNTER 76031 kaupallinen kattotuuletin, 60 tuuman terän halkaisija, 8 nopeutta, 7, 493 cfm, 240 VAC, 21 jalkaa, 1 vaihe | CR4GGN 60KT54 76031€2,449.43
HUNTER 76023 kaupallinen kattotuuletin, 7 jalkaa, 8 nopeutta, 12, 145 cfm, 115 VAC, 10 jalkaa ja suurempi | CR4GGP 60DW82 76023€2,821.44
HUNTER 76018 kaupallinen kattotuuletin, 7 jalkaa, 8 nopeutta, 12, 145 cfm, 115 VAC, 10 jalkaa ja suurempi | CR4GGQ 60DW77 76018€2,988.46
HUNTER 76021 kaupallinen kattotuuletin, 7 jalkaa, 8 nopeutta, 12, 145 cfm, 115 VAC, 10 jalkaa ja suurempi | CR4GGR 60DW80 76021€2,536.73
HUNTER 76019 kaupallinen kattotuuletin, 7 jalkaa, 8 nopeutta, 12, 145 cfm, 115 VAC, 10 jalkaa ja suurempi | CR4GGT 60DW78 76019€2,787.50
HUNTER 76049 kaupallinen kattotuuletin, 7 jalkaa, 8 nopeutta, 13, 360 cfm, 240 VAC, 21 jalkaa, 1 vaihe | CR4GGU 60KT63 76049€2,618.46
HUNTER 76038 kaupallinen kattotuuletin, 7 jalkaa, 8 nopeutta, 13, 360 cfm, 240 VAC, 21 jalkaa, 1 vaihe | CR4GGV 60KT71 76038€2,787.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUNTER 76046 kaupallinen kattotuuletin, 72 tuuman terän halkaisija, 8 nopeutta, 11, 267 cfm, 240 VAC, 21 jalkaa, 1 vaihe
€2,449.43 / yksikkö