Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 1719SS0 Sleeve Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 4-1/4 Inch Anchor Length, 5Pk | AF9PTQ 30PK71

MKT FASTENING 1719SS0 Hihaankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 4-1/4 tuuman ankkurin pituus, 5 Pk

Varastossa
Tuote: AF9PTQ Malli: 1719SS0Ristiviite: 30PK71

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€408.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus4.25 "
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus2.25 "
Min. Upotus2"
Kierteen koko1 / 2-13
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)7880
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5970

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7316000000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1719SS0 Hihaankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 4-1/4 tuuman ankkurin pituus, 5 Pk
€408.20 /pakkaus