Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 1338SS6 Drop-In-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 1/2 tuuman halkaisija, 1-9/16 tuuman reiän syvyys, 25 pk | AD8HNF 4KJA4

MKT FASTENING 1338SS6 Drop-In-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, halkaisija 1/2 tuumaa, reiän syvyys 1-9/16 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD8HNF Malli: 1338SS6Ristiviite: 4KJA4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Sallittu leikkaus929 paunaa.
Sallittu jännitys1098 paunaa.
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Pultti Dia.3 / 8 "
Poranterän koko1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1 9 / 16 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Min. Reiän syvyys1-9 / 16 "
Kierteen syvyys23 / 32 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiEi laippa
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)3714
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)3714
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)4391
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)4824

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SUP-R-DROP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1338SS6 Drop-In-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, halkaisija 1/2 tuumaa, reiän syvyys 1-9/16 tuumaa, 25 pk
€248.08 /pakkaus