MKT KIINNITYS 1334SS6 Drop-In-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 1 tuuman halkaisija, 3-3/16 tuuman reiän syvyys, 25 pk | AD8HNJ 4KJA7

MKT FASTENING 1334SS6 Drop-In-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, halkaisija 1 tuuma, reiän syvyys 3-3/16 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD8HNJ Malli: 1334SS6Ristiviite: 4KJA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,135.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Sallittu leikkaus2907 paunaa.
Sallittu jännitys3540 paunaa.
Ankkuri Dia.1"
Pultti Dia.3 / 4 "
Poranterän koko1"
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3.187 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Min. Reiän syvyys3-3 / 16 "
Kierteen syvyys1.5 "
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiEi laippa
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)11,627
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)11,627
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)14,160
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)16,019

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6205
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SUP-R-DROP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1334SS6 Drop-In-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, halkaisija 1 tuuma, reiän syvyys 3-3/16 tuumaa, 25 pk
€1,135.39 /pakkaus