Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 1334000 Drop-In ankkuri, 1 tuuman ankkuri halk., 5 kpl | AF9PQJ 30PK19

MKT FASTENING 1334000 Drop-In-ankkuri, 1 tuuman ankkurin halkaisija, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AF9PQJ Malli: 1334000Ristiviite: 30PK19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.1"
Pultti Dia.3 / 4 "
Poranterän koko1"
Drive-työkalut4XMF6
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus3.187 "
MateriaaliSinkitty teräs
Min. Reiän syvyys3-3 / 16 "
Kierteen syvyys1.5 "
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiEi laippa
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)11627
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)11627
Lopullinen jännitys (paunaa)12300
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)14160
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)16019

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7316000000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennus kääntyy (kunnes työkalun olkapäät asetetaan ankkurihuulelle)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1334000 Drop-In-ankkuri, 1 tuuman ankkurin halkaisija, 5 kpl
€46.95 /pakkaus