MJ TOUKOKUU 402XIV-100-3536 Lasikuitukangas, 35 tuuman leveys, 0.014 tuuman paksuus | CF2FLH 48YR70

MJ MAY 402XIV-100-3536 lasikuitukangas, leveys 35 tuumaa, paksuus 0.014 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2FLH Malli: 402XIV-100-3536Ristiviite: 48YR70

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€20,301.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikuitukangas
Taustatyyppitavallinen
VäriRusketus
Pituus108 ft
Maks. Lämpötila500 astetta F
Paksuus0.014 "
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.0624
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusPaksuusHinta
MJ TOUKOKUU 402X-100UL-3524 Lasikuitukangas, 35 tuuman leveys, erittäin hyvälaatuinen PTFE | CF2FJY 48YW76 402X-100UL-3524Kupari72 ft0.01 "€13,485.58
MJ TOUKOKUU 402IV-100UL-3524 Lasikuitukangas, 35 tuumaa leveä, kestää hankausta | CF2FJZ 48YW28 402IV-100UL-3524Kupari72 ft0.004 "€5,628.05
MJ TOUKOKUU 402III-100POR-3506 Lasikuitukangas, 35 tuumaa leveä, huokoinen PTFE | CF2FKA 48YW88 402III-100POR-3506Rusketus18 ft0.003 "€663.99
MJ TOUKOKUU 402III-100POR-3524 Lasikuitukangas, 35 tuumaa leveä, huokoinen PTFE | CF2FKB 48YX01 402III-100POR-3524Rusketus72 ft0.003 "€2,655.84
MJ TOUKOKUU 402V-100POR-3506 Lasikuitukangas, 35 tuumaa leveä, huokoinen PTFE | CF2FKC 48YX13 402V-100POR-3506Rusketus18 ft0.005 "€795.51
MJ TOUKOKUU 402V-100POR-3536 Lasikuitukangas, 35 tuumaa leveä, huokoinen PTFE | CF2FKD 48YX31 402V-100POR-3536Rusketus108 ft0.005 "€4,773.04
MJ TOUKOKUU 402X-100-3524 Lasikuitukangas, 35 tuuman leveys, tavallinen tausta | CF2FKE 48YR40 402X-100-3524Rusketus72 ft0.01 "€9,807.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MJ MAY 402XIV-100-3536 lasikuitukangas, leveys 35 tuumaa, paksuus 0.014 tuumaa
€20,301.92 / yksikkö