BLUFF 30SYS8430 Kannettava piharamppi 30000lb 30 jalan pituus x 84 tuuman leveys x 78 tuuman korkeus | AG2VNL 32KG03

BLUFF 30SYS8430 kannettava piharamppi 30000 30 lb 84 jalkaa pituus x 78 tuumaa leveys x XNUMX tuumaa korkeus

Tuote: AG2VNL Malli: 30SYS8430Ristiviite: 32KG03
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€42,836.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava piha-alue
Laivan kansiTeräsristikko
Kantavuus30,000 lb
Alennettu korkeus37 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus30ft.
kokonaisleveys84 "
Korotettu korkeus78 "
Sivukiskon korkeus8"
Käytettävä leveys78 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2722.95
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)914.4
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
BLUFF 25SYS8430 Kannettava piharamppi 25000 paunaa 30 jalkaa pituus x 84 tuumaa leveys x 78 tuumaa korkeus | AG2VNJ 32KG01 25 SYS843025,000 lb30ft.84 "€41,192.06
Tarjouspyyntö
BLUFF 30SYS7030 kannettava piha-ramppi 30000lb 30 jalan pituus x 70 tuuman leveys x 78 tuuman korkeus | AG2VNK 32KG02 30 SYS703030,000 lb30ft.70 "€40,841.10
Tarjouspyyntö
BLUFF 25SYS7036L Kannettava piharamppi 25000 paunaa 36 jalan pituus x 70 tuumaa leveys x 69 tuuman korkeus | AG2VNM 32KG04 25SYS7036L25,000 lb36ft.70 "€41,543.04
Tarjouspyyntö
BLUFF 30SYS7036L kannettava piha-alue 30000lb 36 jalan pituus x 70 tuuman leveys x 69 tuuman korkeus | AG2VNN 32KG05 30SYS7036L30,000 lb36ft.70 "€42,864.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUFF 30SYS8430 kannettava piharamppi 30000 30 lb 84 jalkaa pituus x 78 tuumaa leveys x XNUMX tuumaa korkeus
€42,836.05 / yksikkö