MITYVAC 07300 Nesteenpoisto-/jarruilmanpaineilmalaite | AB4EKQ 1XGR8

MITYVAC 07300 Pneumaattinen nesteenpoisto/jarruilmanpoisto

Varastossa
Tuote: AB4EKQ Malli: 07300Ristiviite: 1XGR8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNesteenpoistin / jarrun ilmaus
Syvyys10.3 "
Korkeus24 "
Säiliön kapasiteetti2.3 Gal.
TyyppiPneumaattinen
Leveys13.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITYVAC 07300 Pneumaattinen nesteenpoisto/jarruilmanpoisto
€241.92 / yksikkö