Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 985-138 Keski-lävistyssarja, jossa pussi 3 ja 4 tuumaa 5 kpl | AA8YFL 1ARY9

MITUTOYO 985-138 keskirei'ityssarja, jossa pussi 3 ja 4 tuumaa 5 kpl

Varastossa
Tuote: AA8YFL Malli: 985-138Ristiviite: 1ARY9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeski-lävistyssarja
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus3 ja 4 "
Palojen lukumäärä5
KohtaTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 985-138 keskirei'ityssarja, jossa pussi 3 ja 4 tuumaa 5 kpl
€39.52 / yksikkö