Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 985-119 lävistyssarjan käyttötappi 4 sisään | AD8MZA 4LB28

MITUTOYO 985-119 Rei'ityssarjan käyttötappi 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8MZA Malli: 985-119Ristiviite: 4LB28

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrive Pin -rei'ityssarja
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä8
Koot sisältyvät1 / 16-5 / 16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
MITUTOYO 985-118 lävistyssarjan käyttötappi 8 sisään | AD8MYZ 4LB27 985-1188"Teräs51.375 "€58.49
MITUTOYO 985-120 lävistyssarja messinkitappi 4 sisään | AD8MZB 4LB29 985-1204"Messinki81 / 16-5 / 16 "€46.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 985-119 Rei'ityssarjan käyttötappi 4 tuumaa
€59.35 / yksikkö