Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 982-551 Digitaalinen kierroslukumittarin kosketin 1 - 25000 Lcd | AE9YEM 6NRD9

MITUTOYO 982-551 Digitaalinen kierroslukumittarin kosketin 1 - 25000 Lcd

Varastossa
Tuote: AE9YEM Malli: 982-551Ristiviite: 6NRD9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€409.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierroslukumittari
tarkkuus+ /-0.4%
KalibrointitodistusNIST
näyttö5-numeroinen LCD-näyttö
MuistiKaupat Min, Max, Final
Kierroslukualue1 ja 25,000
TyyppiOta yhteyttä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi9029204080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualueTyyppiHinta
MITUTOYO 982-552 Digitaalinen kierroslukumittari Kosketin / kosketukseton AE9YEN 6NRE0 982-5526-25,000 6 yhteyttä 99,999 - XNUMX XNUMX Ei yhteyttäOta yhteyttä / ei yhteyttä€513.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 982-551 Digitaalinen kierroslukumittarin kosketin 1 - 25000 Lcd
€409.62 / yksikkö