Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 811-332-10 Digitaalinen durometri Shore A 0.71 tuuman halkaisija | AA8YEX 1ARV3

MITUTOYO 811-332-10 Digital Durometer Shore A, halkaisija 0.71 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8YEX Malli: 811-332-10Ristiviite: 1ARV3

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€1,853.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kämmenlaite
Syvyys1.97 "
näyttönestekidenäyttö
TehtävätPäälle / pois päältä, data / pito
Korkeus7.09 "
ulostuloSPC
alue10 ja 90
AsteikkoRanta A
Kärjen kulma (astetta)35
Leveys2.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9027808060
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Indenter (tylsä ​​kartio)
    • Sijainti-alue (tuumaa) (halkaisija 0.71)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusalueAsteikkoHinta
MITUTOYO 811-334-10 Digitaalinen durometri Shore D 0.71 tuuman halkaisija | AA8YEZ 1ARV5 811-334-101.97 "7.09 "20 ja 90Ranta D€1,853.34
MITUTOYO 811-336-10 Digitaalinen durometri Shore A 1.73 x 0.71 tuumaa | AB4PZN 1ZRT4 811-336-101.38 "3.94 "10 ja 90Ranta A€1,853.34
MITUTOYO 811-338-10 Digitaalinen durometri Shore D 1.73 x 0.71 tuumaa | AB4PZQ 1ZRT6 811-338-101.38 "3.94 "20 ja 90Ranta D€1,765.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 811-332-10 Digital Durometer Shore A, halkaisija 0.71 tuumaa
€1,853.34 / yksikkö