Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 811-338-10 Digitaalinen durometri Shore D 1.73 x 0.71 tuumaa | AB4PZQ 1ZRT6

MITUTOYO 811-338-10 Digital Durometer Shore D 1.73 x 0.71 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4PZQ Malli: 811-338-10Ristiviite: 1ZRT6

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€1,765.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kämmenlaite
Syvyys1.38 "
näyttönestekidenäyttö
TehtävätPäälle / pois päältä, data / pito
Korkeus3.94 "
ulostuloSPC
alue20 ja 90
AsteikkoRanta D
Kärjen kulma (astetta)30
Leveys2.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9027808060
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Indenter (terävä piste)
    • Sijainti-alue (tuumaa) (1.73 x 0.71)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusalueAsteikkoHinta
MITUTOYO 811-332-10 Digitaalinen durometri Shore A 0.71 tuuman halkaisija | AA8YEX 1ARV3 811-332-101.97 "7.09 "10 ja 90Ranta A€1,853.34
MITUTOYO 811-334-10 Digitaalinen durometri Shore D 0.71 tuuman halkaisija | AA8YEZ 1ARV5 811-334-101.97 "7.09 "20 ja 90Ranta D€1,853.34
MITUTOYO 811-336-10 Digitaalinen durometri Shore A 1.73 x 0.71 tuumaa | AB4PZN 1ZRT4 811-336-101.38 "3.94 "10 ja 90Ranta A€1,853.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 811-338-10 Digital Durometer Shore D 1.73 x 0.71 tuumaa
€1,765.84 / yksikkö