Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 7012-10 Joustava pohjalevy 1.97 W x 2.28 S x 2.17 H | AE9YDZ 6NRC6

MITUTOYO 7012-10 Joustava Mag-pohja 1.97 L x 2.28 S x 2.17 K

Varastossa
Tuote: AE9YDZ Malli: 7012-10Ristiviite: 6NRC6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen jalusta / osoittimen pidike
Pohjan koko1.97 L x 2.28 S x 2.17 K
Holes0.375 "
Magneettinen vedä132 paunaa
Rod Dia.0.394 "
Kytkimen tyyppiON / OFF-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaiheen tyyppi (V)
    • Pystysuora post Dia. (Tuumaa) (0.472)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKytkimen tyyppiHinta
MITUTOYO 7010S magneettinen alusta / pidike 6 tuuman mitatanko | AD8MYP 4LB12 7010S1-31/32W x 2-23/64D x 2-5/32HKierto päälle / pois€183.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 7012-10 Joustava Mag-pohja 1.97 L x 2.28 S x 2.17 K
€277.54 / yksikkö