Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 7010S magneettinen alusta / pidike 6 tuuman mitatanko | AD8MYP 4LB12

MITUTOYO 7010S magneettinen alusta/pidike 6 tuuman mittatanko

Varastossa
Tuote: AD8MYP Malli: 7010SRistiviite: 4LB12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen jalusta / osoittimen pidike
Pohjan koko1-31/32W x 2-23/64D x 2-5/32H
Suorittaa loppuunpunainen
Holes0.375 "
Magneettinen vedä132 paunaa
Kokonaispituus9"
Rod Dia.0.394 "
Kytkimen tyyppiKierto päälle / pois

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaBR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukava (kääntyvä pylväs)
    • Vaiheen tyyppi (V)
    • Pystysuora post Dia. (Tuumaa) (0.472)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKytkimen tyyppiHinta
MITUTOYO 7012-10 Joustava pohjalevy 1.97 W x 2.28 S x 2.17 H | AE9YDZ 6NRC6 7012-101.97 L x 2.28 S x 2.17 KON / OFF-€274.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 7010S magneettinen alusta/pidike 6 tuuman mittatanko
€183.80 / yksikkö