Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 611681-531 Yksittäinen teräsmittauslohko 15/16 tuuman pituus | AG3PLF 33RK43

MITUTOYO 611681-531 Yksittäinen teräsmittalohko, pituus 15/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3PLF Malli: 611681-531Ristiviite: 33RK43

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksilöllinen metrinen gage-lohko
tarkkuus+/- 0.001 "
LuokkaASME 0
Korkeus1.187 "
Pituus15 / 16 "
MateriaaliTeräs
mittausalue3.937 "
Nimellinen Koko3.937 "
MuotoSuorakulmainen
Leveys568981 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9017308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusmittausalueNimellinen KokoHinta
MITUTOYO 611672-531 Yksittäinen teräksinen Gage Block 25/32 tuuman pituus | AG3PLE 33RK42 611672-53125 / 32 "0.787 "0.787 "€58.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 611681-531 Yksittäinen teräsmittalohko, pituus 15/16 tuumaa
€123.10 / yksikkö