GTO PRO-SW2002XLS Kääntöporttioperaattori kaksikäyttöiseen porttiin | AA6GJK 13X157

GTO PRO-SW2002XLS kääntöportin käyttölaite kaksoisporttiin

Varastossa
Tuote: AA6GJK Malli: PRO-SW2002XLSRistiviite: 13X157

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,401.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöportin käyttäjä
VäriMusta ja hopea
SykliJopa 93 tunnissa
Syvyys4.5 "
Korkeus6"
Max. kapasiteetti16 jalan portti, 500 paunaa
ToimintaOhjauskortti on ohjelmoitavissa vedä-auki-tai Push-to-open-järjestelmään
Turvallisuus OminaisuudetPehmeä käynnistys / pehmeä pysäytys, kestävä esteiden tunnistus, porttien sekvensointi, automaattinen sulku
Aikavälit15 sekuntia.
TyyppiKaksoisportti
Jännite12 VDC ladattava akku
Leveys33.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.04
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)96.01
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8501312000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMax. kapasiteettiToimintaTyyppiJänniteHinta
GTO PRO-SW2000XLS Kääntöporttioperaattori yhden portin käyttöön | AA6GJJ 13X156 PRO-SW2000XLSMusta ja hopea16 jalan portti, 500 paunaaOhjauskortti on ohjelmoitavissa vedä-auki-tai Push-to-open-järjestelmäänYksi portti12 VDC ladattava akku€989.59
GTO PRO-SW4000XLS Kääntöporttioperaattori yhden portin käyttöön | AC6TLM 36A982 PRO-SW4000XLSMusta1,000 lbDC-virtalähdeYksiportti, raskas12€1,611.53
GTO PRO-SW4200XLS Kääntöporttioperaattori, kaksoisoperaattori | AC6TLN 36A983 PRO-SW4200XLSMusta1,000 lbDC-virtalähdeKaksoisorja, raskas12€1,105.94
GTO PRO-SW3000XLS Kääntöporttioperaattori yhden portin käyttöön | AC6TLP 36A984 PRO-SW3000XLSMusta650 lbDC-virtalähdeYksiportti, keskitasoinen12€1,317.37
GTO PRO-SW3200XLS Kääntöporttioperaattori, kaksoisoperaattori | AC6TLQ 36A985 PRO-SW3200XLSMusta650 lbDC-virtalähdeKaksoisorja, keskitasoinen12€820.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GTO PRO-SW2002XLS kääntöportin käyttölaite kaksoisporttiin
€1,401.61 / yksikkö