Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 568-930 Bore Gage -sarja Borematic 1-2 In | AE6EBQ 5RCF9

MITUTOYO 568-930 Borematic 1-2 In

Varastossa
Tuote: AE6EBQ Malli: 568-930Ristiviite: 5RCF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,732.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraus Gage
mittausalue1 - 2"/25.4 - 50.8 mm
Anturin syvyys (tuumaa)5.9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimittausalueHinta
MITUTOYO 568-936 Bore Gage -sarja Borematic 2-4 In | AE6EBR 5RCG0 568-9362 - 4/50.8 - 101.6€7,077.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 568-930 Borematic 1-2 In
€4,732.74 / yksikkö