MITUTOYO 568-936 Bore Gage -sarja Borematic 2-4 In | AE6EBR 5RCG0

MITUTOYO 568-936 Borematic 2-4 In

Varastossa
Tuote: AE6EBR Malli: 568-936Ristiviite: 5RCG0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,077.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraus Gage
mittausalue2 - 4/50.8 - 101.6
Anturin syvyys (tuumaa)5.9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.397
Laivan korkeus (cm)15.14
Laivan pituus (cm)47.85
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimittausalueHinta
MITUTOYO 568-930 Bore Gage -sarja Borematic 1-2 In | AE6EBQ 5RCF9 568-9301 - 2"/25.4 - 50.8 mm€4,732.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 568-936 Borematic 2-4 In
€7,077.12 / yksikkö