Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 505-676CERT Kellonsatulat Cert 8 tuumalla 0.100/Rev | AE6EBV 5RCG4

MITUTOYO 505-676CERT-kellosatula, jossa Cert 8 tuumaa 0.100/kierros

Varastossa
Tuote: AE6EBV Malli: 505-676CERTRistiviite: 5RCG4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€335.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDial Caliper
KalibrointitodistusKyllä
ValitaValkoinen
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunLuonnollinen
asteikko0.001 "
Leuan syvyys1.97 "
MateriaaliRuostumaton teräs
alue0 - 8 "
Alue vallankumousta kohti0.100 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4995
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistusMitan tyyppiSuorittaa loppuunasteikkoLeuan syvyysMateriaalialueHinta
MITUTOYO 505-731 Dial Caliper 2mm / Rev | AA8AHE 16X242 505-731EimetrinenLuonnollinen0.02mm50mmRuostumaton teräs0 - 200mm€232.46
MITUTOYO 505-745 Dial Caliper 2mm / Rev | AA8AHF 16X243 505-745EimetrinenLuonnollinen0.02mm64mmRuostumaton teräs0 - 300mm€385.61
MITUTOYO 505-742-51 Dial Caliper 6 tuuman 0.100 / Rev Blue Face | AB4PZJ 1ZRR7 505-742-51EiTuumatavallinen0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 6 "€182.71
MITUTOYO 505-749 Dial Caliper 12 tuuman 0.200 / Rev White Face | AB4PZK 1ZRR9 505-749EiTuumatavallinen0.001 "2.52 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 12 "€391.15
MITUTOYO 505-745CERT -säätöventtiili 0-300 2mm / Rev Cert | AC6VAB 36J685 505-745 CERTKyllämetrinenLuonnollinen0.02mm2.52mmRuostumaton teräs0 - 300mm€470.89
MITUTOYO 505-675-52 Dial Caliper 6 tuuman violetti 0.100 / Rev | AD6XPJ 4CGJ2 505-675-52EiTuumaSatin Chrome0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 6 "€177.27
MITUTOYO 505-742-53 Dial Caliper 6 tuuman vihreä 0.100 / Rev | AD6XPK 4CGJ3 505-742-53EiTuumaSatin Chrome0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 6 "€170.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 505-676CERT-kellosatula, jossa Cert 8 tuumaa 0.100/kierros
€335.70 / yksikkö