Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 317-351-30 Elektroninen syvyysmikrometri 0-6 tuumaa | AD7VMP 4GPY7

MITUTOYO 317-351-30 elektroninen syvyysmikrometri 0-6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7VMP Malli: 317-351-30Ristiviite: 4GPY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€936.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen syvyysmikrometri
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus4"
PerustyyliKoko
Lukkomutterin tyyppiValintanuppi
Mittareiden lukumäärä1
Mittatankojen lukumäärä6
alue0 - 6 "
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
Rod Dia.0.157 "
Sauvan tyyppivaihdettava
SPC-lähtöKyllä
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 317-351-30 elektroninen syvyysmikrometri 0-6 tuumaa
€936.13 / yksikkö