Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 293-349-30 Elektroninen mikrometri 0-1 tuumaa 0.0001 tuumaa | AD6XNU 4CGG2

MITUTOYO 293-349-30 elektroninen mikrometri 0-1 tuumaa 0.0001 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6XNU Malli: 293-349-30Ristiviite: 4CGG2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€348.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen mikrometri
alasinTasainen
alue0 - 1"/0 - 25 mm
päätöslauselma0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialasineräaluepäätöslauselmaSPC-lähtösormustinHinta
MITUTOYO 193-213 digitaalinen mikrometri 2-3 tuuman räikkä | AD6XNL 4CGF4 193-213TasainenDigitaalinen mikrometri2 - 3 "0.0001 "-Räikkä€355.87
MITUTOYO 293-333-30 Elektroninen mikrometri 3-4 tuuman Spc | AD6XNP 4CGF7 293-333-30TasainenDigitaalinen mikrometri3 - 4"/75 - 100 mm0.00005 "/ 0.001 mmKylläRäikkä€616.13
MITUTOYO 293-336-30 Elektroninen mikrometri 1-2 tuumaa 0.00005 tuumaa | AD6XNQ 4CGF8 293-336-30TasainenDigitaalinen mikrometri1 - 2"/25 - 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmKylläKitka€464.87
MITUTOYO 293-347-30 Elektroninen mikrometri 3-4 tuumaa 0.00005 tuumaa | AD6XNT 4CGG1 293-347-30TasainenDigitaalinen mikrometri3 - 4"/75 - 100 mm0.00005 "/ 0.001 mmEiRäikkä€540.57
MITUTOYO 193-212 digitaalinen mikrometri 1-2 tuuman kitka | AE3CDH 5C691 193-212Kovametalli, tasainenDigitaalinen ulkomikrometri1 - 2 "0.0001 "EiKitka€311.69
Digitaalinen MITUTOYO 193-111 -mikrometri 0-25 mm | AE9YDF 6NPZ8 193-111Tasainenmikrometriä0 - 25mm0.001mmEiRäikkä€267.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 293-349-30 elektroninen mikrometri 0-1 tuumaa 0.0001 tuumaa
€348.93 / yksikkö