Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 186-906 Radius Gage Set 0.010-0.500 26 lehdet | AB4PZD 1ZRR2

MITUTOYO 186-906 sädemittarisarja 0.010-0.500 26 lehteä

Varastossa
Tuote: AB4PZD Malli: 186-906Ristiviite: 1ZRR2
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
€231.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadius Gage -sarja
tarkkuus+/- 0.0016 "
Konfigurointi5 kuperaa ja koveraa sädettä kutakin lehtiä kohti
Suorittaa loppuunSatin Chrome
alue0.010-0.030 "0.005", 0.040-0.100 "0.010", 0.120-0.300 "0.020", 0.350-0.500 "0.050"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarit sarjaa kohti (26 lehteä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 186-906 sädemittarisarja 0.010-0.500 26 lehteä
€231.41 / yksikkö