Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 55442 tyynypidike muovi 17 tuumaa x 5 tuumaa musta | AF2TTY 6XU25

3M 55442 Muovityynyn pidike 17 tuumaa x 5 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AF2TTY Malli: 55442Ristiviite: 6XU25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPad-pidike
VäriMusta
Pituus17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
3M 12929 tyynypidike harmaa 9-1 / 4l x 4in. W | AB3QXZ 1UXT3 12929Harmaa9.25 "€94.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 55442 Muovityynyn pidike 17 tuumaa x 5 tuumaa musta
€110.20 / yksikkö