Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX HUBWAYAV2PK Av2 Baluns 8 kpl | AC7DBC 38C652

ALTRONIX HUBWAYAV2PK Av2 Baluns 8 Pk

Varastossa
Tuote: AC7DBC Malli: HUBWAYAV2PKRistiviite: 38C652

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVideo Balun / Yhdistäjä
Paristot vaaditaanEi
Korkeus3 / 4 "
Tulojännite24 VAC, 28 VAC tai 12 VDC
Pituus2.25 "
Lähtöjen lukumäärä1
Lähtövirta1 amp
AlaluokkaVideo-järjestelmän komponentti
TyyppiAV2
Jännite lähtö24 VAC, 28 VAC tai 12 VDC
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8471900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPkg. MääräHinta
ALTRONIX HUBWAYAVPPK Avp Baluns 8 kpl | AC7DBE 38C654 HUBWAYAVPPKAVP8€274.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX HUBWAYAV2PK Av2 Baluns 8 Pk
€248.09 /pakkaus