Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 118-129 Deep Throat Mic, 0-1/.0001 tuuman koko | CV3BWL 39X067

MITUTOYO 118-129 Deep Throat Mic, koko 0-1/0001 tuumaa

Varastossa
Tuote: CV3BWL Malli: 118-129Ristiviite: 39X067
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
€369.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämikrometriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MITUTOYO 122-151-10 mekaaninen terämikrometri, mekaaninen - tuuma -alue | CV2TUE 785TH6 122-151-10Terämikrometri€501.86
MITUTOYO 193-112 numeroinen mikrometri | CV2TUF 39x301 193-112Numeromikrometri€341.74
MITUTOYO 331-351-30 digitaalinen spline-mikrometri, digitaalinen, 0 - 1 tuumaa / 0 - 25.4 mm Kantama | CV2TUJ 54GE72 331-351-30mikrometriä€787.78
MITUTOYO 123-126 levymikrofoni, 1-2/001 tuuman koko | CV2TUT 39X075 123-126mikrometriä€422.98
MITUTOYO 510-132 Kellotaulun osoitinmikrometri, mekaaninen, 0 - 1 tuuman alue | CV2TUU 392N54 510-132Osoittaa mikrometriä€1,423.98
MITUTOYO 146-232 digitaalinen uramikrometri, mekaaninen, tuuma | CV2TUX 45MY05 146-232mikrometriä€647.59
MITUTOYO 326-351-30 Digitaalinen ruuvikierremikrometri, digitaalinen, 0 - 1 tuumaa / 0 mm - 25 mm Alue | CV2TVE 54GE71 326-351-30mikrometriä€1,092.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 118-129 Deep Throat Mic, koko 0-1/0001 tuumaa
€369.13 / yksikkö