Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 103-137 mikrometri 0-25mm 0.01 Räikkä | AE3CCW 5C678

MITUTOYO 103-137 Mikrometri 0-25mm 0.01 Räikkä

Varastossa
Tuote: AE3CCW Malli: 103-137Ristiviite: 5C678
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
€126.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin ulkopuolella
alasinKovametalli, tasainen
alue0 - 25mm
päätöslauselma0.01mm
KaraTasainen
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialasinaluepäätöslauselmasormustinHinta
MITUTOYO 293-130 Ulkomikrometri 0-1 | AC6VAY 36J708 293-130Tasainen kovametalli0-1"/0-25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm-€2,699.14
MITUTOYO 101-113CERT ulkomikrometri 0-1 Ratchet Nist -kotelo | AC6VBH 36J717 101-113 CERTKavennettu0 - 1 "0.0001 "Räikkä€279.72
MITUTOYO 101-114 mikrometri 1-2 tuuman 0.0001 tuuman räikkä | AD6XMK 4CGA4 101-114Tasainen1 - 2 "0.0001 "Räikkä€229.98
MITUTOYO 103-177 mikrometri 0-1 tuumaa 0.001 tuumaa emali | AD6XMM 4CGC4 103-177Tasainen0 - 1 "0.001 "Räikkä€180.74
MITUTOYO 103-136 mikrometri 1-2 tuuman 0.0001 tuuman kitka | AD6XMN 4CGC6 103-136Tasainen1 - 2 "0.0001 "Kitka€202.56
MITUTOYO 103-180 mikrometri 3-4 tuuman 0.001 tuuman räikkä | AD6XMP 4CGC7 103-180Tasainen3 - 4 "0.001 "Räikkä€239.90
MITUTOYO 103-221 mikrometri 6-7 tuumaa 0.0001 tuumaa | AD6XMQ 4CGC8 103-221Tasainen6 - 7 "0.0001 "Räikkä€332.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 103-137 Mikrometri 0-25mm 0.01 Räikkä
€126.04 / yksikkö