Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 050083-10 Syvyyskiinnike 4 6 8 tuuman jarrusatuloille | AD8MTA 4LA50

MITUTOYO 050083-10 syvyyskiinnitys 4 6 8 tuuman jarrusatulalle

Varastossa
Tuote: AD8MTA Malli: 050083-10Ristiviite: 4LA50
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
€82.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvyyskiinnitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4LA50 on 2YND1: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MITUTOYO 050085-10 Syvyyskiinnike 12 tuuman / 300 mm: n jarrusatuloille | AD8MTB 4LA51 050085-10€107.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 050083-10 syvyyskiinnitys 4 6 8 tuuman jarrusatulalle
€82.02 / yksikkö