Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC DK2-WTI Vise Clamp Double Wedge 1 / 2-13 x 1-1 / 2in | AG4KNB 34CV58

MITEE-BITE PRODUCTS INC DK2-WTI Vise Clamp Double Wedge 1/2-13 x 1-1/2in

Varastossa
Tuote: AG4KNB Malli: DK2-WTIRistiviite: 34CV58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€403.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitinpuristin
Palojen lukumäärä1
Koko1 / 2-13 x 1-1 / 2 "(kiinnitysruuvi)
TyyppiKaksinkertainen kiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8466208020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC FK2-WT Vise Clamp Double Wedge 5 / 8-11 x 2-1 / 4in | AG4KNC 34CV59 FK2-WT5 / 8-11 x 2-1 / 4 "(kiinnitysruuvi)€597.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC DK2-WTI Vise Clamp Double Wedge 1/2-13 x 1-1/2in
€403.54 / yksikkö