Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC FK2-WT Vise Clamp Double Wedge 5 / 8-11 x 2-1 / 4in | AG4KNC 34CV59

MITEE-BITE PRODUCTS INC FK2-WT ruuvipuristin, kaksinkertainen kiila 5/8-11 x 2-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG4KNC Malli: FK2-WTRistiviite: 34CV59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€593.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitinpuristin
Palojen lukumäärä1
Koko5 / 8-11 x 2-1 / 4 "(kiinnitysruuvi)
TyyppiKaksinkertainen kiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8685
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8466208020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC DK2-WTI Vise Clamp Double Wedge 1 / 2-13 x 1-1 / 2in | AG4KNB 34CV58 DK2-WTI1 / 2-13 x 1-1 / 2 "(kiinnitysruuvi)€410.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC FK2-WT ruuvipuristin, kaksinkertainen kiila 5/8-11 x 2-1/4 tuumaa
€593.81 / yksikkö