Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC DK2-VTI-B Vise Clamp Special Wdge 1 / 2-13 x 1-1 / 4in | AG4KNH 34CV64

MITEE-BITE PRODUCTS INC DK2-VTI-B ruuvipuristimen erikoiskiila 1/2-13 x 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG4KNH Malli: DK2-VTI-BRistiviite: 34CV64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€451.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitinpuristin
Palojen lukumäärä1
Koko1 / 2-13 x 1-1 / 4 "(kiinnitysruuvi)
TyyppiErikoismalli Wedge

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466208020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC BK2-VT-B Vise Clamp Special Wedge 5 / 16-18 x 3 / 4in | AG4KNG 34CV63 BK2-VT-B5 / 16-18 x 3/4 "(kiinnitysruuvi)€313.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC DK2-VTI-B ruuvipuristimen erikoiskiila 1/2-13 x 1-1/4 tuumaa
€451.79 / yksikkö