Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC 38150 Fixture Clamp ID Xpansion #2 M8 30mm | AH4CPM 34CW35

MITEE-BITE PRODUCTS INC 38150 Kiinnityspuristin ID Xpansion #2 M8 30mm

Varastossa
Tuote: AH4CPM Malli: 38150Ristiviite: 34CW35

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitin
Halkaisija8mm
voima11125 N
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus24.9mm
kokonaisleveys37.5mm
thread Pituus30mm
Kierteen kokoM8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitystyyli: ID Xpansion # 2

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHalkaisijaAseman kokothread PituusKierteen kokovoimaeräMateriaaliHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10202 Kiinnityspidikkeet Cam Action 8-32 3/8 tuuman PK10 | AH4CFU 34CU44 102025 / 16 "11 / 64 "5 / 64 "3 / 8 "8-32205 lbKiinnittimetMessinki / teräs€99.93
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10207 Kiinnityspuristimet Cam Toiminta 10-32 PK10 | AH4CFV 34CU45 102071 / 2 "3 / 16 "3 / 32 "3 / 8 "10-32350 lbKiinnittimetMessinki / teräs€105.33
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10204 Kiinnityspidikkeet Cam Action 1 / 4-20 PK10 | AH4CFW 34CU46 102045 / 8 "1 / 4 "1 / 8 "1 / 2 "1 / 4-20800 lbKiinnittimetMessinki / teräs€103.98
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10205 Kiinnityspuristimet Cam Action 5/16-24 PK12 | AH4CFX 34CU47 1020513 / 16 "5 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "5 / 16-24800 lbKiinnittimetMessinki / teräs€127.05
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10201 Kiinnityspidikkeet Cam Action 5 / 16-18 PK12 | AH4CFY 34CU48 1020113 / 16 "5 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "5 / 16-18800 lbKiinnittimetMessinki / teräs€127.05
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10206 Kiinnityspidikkeet Cam Action 3 / 8-16 PK10 | AH4CFZ 34CU49 1020613 / 16 "3 / 8 "3 / 16 "3 / 4 "3 / 8-162000 lbKiinnittimetMessinki / teräs€113.28
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10208 Kiinnityspidikkeet Cam Action 1 / 2-13 1 tuuma PK8 | AH4CGA 34CU50 102081"1 / 2 "5 / 16 "1"1 / 2-134000 lbKiinnittimetMessinki / teräs€128.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 38150 Kiinnityspuristin ID Xpansion #2 M8 30mm
€79.25 / yksikkö