BENCHPRO RWPACK3672 Premium -pakettipenkkisarja 72 tuuman leveys x 36 tuuman vaahtera AG3PKJ 33RJ72

BENCHPRO RWPACK3672 Premium pakkauspenkkisarja 72 tuuman leveys x 36 tuumaa syvyys vaahtera

Tuote: AG3PKJ Malli: RWPACK3672Ristiviite: 33RJ72
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,065.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPremium Packaging Penkkisarja
VäriHarmaa kehys
Syvyys36 "
Korkeus30 "
perintöSäädä 2 "välein enintään 6": lla
MateriaaliTeräs
HuippumateriaaliVaahtera
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 220.9
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHuippumateriaaliLeveysHinta
BENCHPRO RPACK3060 Premium -pakettipenkkisarja, 60 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys | AG3PKD 33RJ67 RPACK306030 "Valkoinen laminaatti60 "€2,097.13
BENCHPRO RPACK3072 Premium -pakettipenkkisarja 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys | AG3PKE 33RJ68 RPACK307230 "Valkoinen laminaatti72 "€2,161.99
Tarjouspyyntö
BENCHPRO RPACK3672 Premium -pakettipenkkisarja, 72 tuuman leveys x 36 tuuman syvyys | AG3PKF 33RJ69 RPACK367236 "Valkoinen laminaatti72 "€2,446.72
Tarjouspyyntö
BENCHPRO RWPACK3060 Premium -pakettipenkkisarja 60 tuuman leveys x 30 tuuman vaahtera AG3PKG 33RJ70 RWPACK306030 "Vaahtera60 "€2,589.56
BENCHPRO RWPACK3072 Premium Packaging Bench Set 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys vaahtera | AG3PKH 33RJ71 RWPACK307230 "Vaahtera72 "€2,605.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO RWPACK3672 Premium pakkauspenkkisarja 72 tuuman leveys x 36 tuumaa syvyys vaahtera
€3,065.32 / yksikkö