MINTIE TECHNOLOGIES PABFHM1K HEPA -suodatin 99.99 sairaalaluokka | AF9RDB 30RV39

MINTIE TECHNOLOGIES PABFHM1K HEPA-suodatin 99.99 sairaalaluokka

Varastossa
Tuote: AF9RDB Malli: PABFHM1KRistiviite: 30RV39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,015.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-suodatin 99.99% sairaala-aste
Korkeus11.5 "
Pituus16 "
MateriaaliAlumiini
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.855
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8421990080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
MINTIE TECHNOLOGIES PABFHM2K HEPA -suodatin 99.99 sairaalaluokka | AF9RDR 30RV54 PABFHM2K24 "24 "€1,027.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES PABFHM1K HEPA-suodatin 99.99 sairaalaluokka
€1,015.10 / yksikkö