MINTIE TECHNOLOGIES PABFHM2K HEPA -suodatin 99.99 sairaalaluokka | AF9RDR 30RV54

MINTIE TECHNOLOGIES PABFHM2K HEPA-suodatin 99.99 sairaalaluokka

Varastossa
Tuote: AF9RDR Malli: PABFHM2KRistiviite: 30RV54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,036.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-suodatin 99.99% sairaala-aste
Korkeus11.5 "
Pituus24 "
MateriaaliAlumiini
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.515
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8421990080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
MINTIE TECHNOLOGIES PABFHM1K HEPA -suodatin 99.99 sairaalaluokka | AF9RDB 30RV39 PABFHM1K16 "16 "€1,035.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES PABFHM2K HEPA-suodatin 99.99 sairaalaluokka
€1,036.93 / yksikkö