Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MINTIE TECHNOLOGIES PABFGP1K Yleiskäyttöinen suodatin PAB 1000 | AF9RDD 30RV41

MINTIE TECHNOLOGIES PABFGP1K yleiskäyttöinen suodatin PAB 1000

Varastossa
Tuote: AF9RDD Malli: PABFGP1KRistiviite: 30RV41

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen suodatin
Korkeus11.5 "
Pituus18 "
MateriaaliPolyesteri
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5885
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8421990080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
MINTIE TECHNOLOGIES PABFGP2K Yleiskäyttöinen suodatin PAB 2000 | AF9RDU 30RV56 PABFGP2K26 "26 "€210.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES PABFGP1K yleiskäyttöinen suodatin PAB 1000
€188.06 / yksikkö