Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARVIKKEIDEN MERKIT TAD201 Ovenkahvan ripustustarra 9 x 4 tuumaa, musta / keltainen - 10 kpl pakkaus | AD2ZZZ 3XDD3

ACCUFORM SIGNS TAD201 ovennupin ripustinlappu 9 x 4 tuumaa musta/keltainen - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2ZZZ Malli: TAD201Ristiviite: 3XDD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven nupin ripustinmerkki
Korkeus9"
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliPimeässä hohtava polykarbonaattimuovi
Kääntöpuolen seliteevakuoitiin
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKääntöpuolen seliteHinta
ACCUFORM SIGNS TAD847 Oven nupin ripustinlappu 9 x 4 tuumaa musta/keltainen - 10 kpl pakkaus | AD2ZZU 3XDA9 847 TADMuoviHuoltotyöntekijä sisällä€26.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAD201 ovennupin ripustinlappu 9 x 4 tuumaa musta/keltainen - 10 kpl pakkaus
€30.38 / yksikkö