MINTIE TECHNOLOGIES PABFC0-2K hiilisuodatin 1/2 tuuman hiilityyny Pab 2000

Varastossa
Tuote: AF9RDX Malli: PABFC0-2KRistiviite: 30RV59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€125.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilisuodatin
Korkeus1 / 2 "
Pituus26 "
MateriaaliHiilityyny
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8421990080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
MINTIE TECHNOLOGIES PABFC0-1K Hiilisuodatin 1/2 tuuman hiilityyny Pab 1000 | AF9RDG 30RV44 PABFC0-1K1 / 2 "20 "20 "€63.71
MINTIE TECHNOLOGIES PABFC1-1K -hiilisuodatin 1 tuuman hiilityyny Pab 1000 | AF9RDH 30RV45 PABFC1-1K1"20 "20 "€138.36
MINTIE TECHNOLOGIES PABFC1-2K Hiilisuodatin 1 tuuman hiilikuitupallo Pab 2000 | AF9RDY 30RV60 PABFC1-2K1"26 "26 "€207.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES PABFC0-2K hiilisuodatin 1/2 tuuman hiilityyny Pab 2000
€125.25 / yksikkö