MINTIE TECHNOLOGIES PABFC0-1K hiilisuodatin 1/2 tuuman hiilityyny Pab 1000

Varastossa
Tuote: AF9RDG Malli: PABFC0-1KRistiviite: 30RV44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€63.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilisuodatin
Korkeus1 / 2 "
Pituus20 "
MateriaaliHiilityyny
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.87
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8421990080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
MINTIE TECHNOLOGIES PABFC1-1K -hiilisuodatin 1 tuuman hiilityyny Pab 1000 | AF9RDH 30RV45 PABFC1-1K1"20 "20 "€138.36
MINTIE TECHNOLOGIES PABFC0-2K -hiilisuodatin 1/2 tuuman hiilityyny Pab 2000 | AF9RDX 30RV59 PABFC0-2K1 / 2 "26 "26 "€125.25
MINTIE TECHNOLOGIES PABFC1-2K Hiilisuodatin 1 tuuman hiilikuitupallo Pab 2000 | AF9RDY 30RV60 PABFC1-2K1"26 "26 "€207.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES PABFC0-1K hiilisuodatin 1/2 tuuman hiilityyny Pab 1000
€63.71 / yksikkö