MINTIE TECHNOLOGIES PABFC1-2K hiilisuodatin 1 tuuman hiilityyny Pab 2000

Varastossa
Tuote: AF9RDY Malli: PABFC1-2KRistiviite: 30RV60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€203.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilisuodatin
Korkeus1"
Pituus26 "
MateriaaliHiilityyny
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8421990080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
MINTIE TECHNOLOGIES PABFC0-1K Hiilisuodatin 1/2 tuuman hiilityyny Pab 1000 | AF9RDG 30RV44 PABFC0-1K1 / 2 "20 "20 "€63.71
MINTIE TECHNOLOGIES PABFC1-1K -hiilisuodatin 1 tuuman hiilityyny Pab 1000 | AF9RDH 30RV45 PABFC1-1K1"20 "20 "€137.56
MINTIE TECHNOLOGIES PABFC0-2K -hiilisuodatin 1/2 tuuman hiilityyny Pab 2000 | AF9RDX 30RV59 PABFC0-2K1 / 2 "26 "26 "€125.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES PABFC1-2K hiilisuodatin 1 tuuman hiilityyny Pab 2000
€203.92 / yksikkö